그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 터미널 |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 7월 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.9 " |
솔기 | 맞댄 |
스터드 크기 | #8 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 005112859030 |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 연결 유형 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 터미널 유형 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-10FBX | 빨간색 | 7월 | 0.85 " | 맞댄 | #10 | 블록 | 22 ~ 18AWG | ₩ 76,737 | ||
MV18-6FLX | 빨간색 | 7월 | 0.88 " | 납땜 | #6 | 잠금 | 22 ~ 18AWG | ₩ 85,207 | ||
MV18-10FLX | 빨간색 | 7월 | 0.88 " | 납땜 | #10 | 잠금 | 22 ~ 18AWG | ₩ 92,015 | ||
MV14-6FLX | 파란색 | 7월 | 0.88 " | 납땜 | #6 | 잠금 | 16 ~ 14AWG | ₩ 88,252 | ||
MV14-10FLX | 파란색 | 7월 | 0.88 " | 납땜 | #10 | 잠금 | 16 ~ 14AWG | ₩ 88,252 | ||
MV10-10FLX | 노란색 | 7월 | 1.03 " | 납땜 | #10 | 잠금 | 12 ~ 10AWG | ₩ 80,097 | ||
MV10-14FLX | 노란색 | 7월 | 1.24 " | 납땜 | 1 / 4 " | 잠금 | 12 ~ 10AWG | ₩ 75,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.