BLUCHER BFD-336 12인치 스퀘어 탑 6이 있는 바닥 배수구
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 12 "정사각형 상단이있는 바닥 배수 |
색상 / 마무리 | 우아한 |
연결 | 마개 |
드레인 재료 | 304 스테인레스 스틸 |
그리드 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
높이 | 14.187 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
전반적인 Dia. | 10.25 " |
그를 관해라. | 6" |
타입 | 사각형. |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | DK |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 전반적인 Dia. | 그를 관해라. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFD 313 | 11.187 " | 8 "정사각형 상단이있는 바닥 배수 | 6" | 3" | 사각형. | ₩ 552,597 | ||
BFD 314 | 11.625 " | 8 "정사각형 상단이있는 바닥 배수 | 6" | 4" | 사각형. | ₩ 571,427 | ||
BFD 323 | 9.187 " | 8 "정사각형 상단이있는 바닥 배수 | 6" | 3" | 사각형. | ₩ 515,322 | ||
BFD 324 | 9.25 " | 8 "정사각형 상단이있는 바닥 배수 | 6" | 4" | 사각형. | ₩ 515,322 | ||
BFD 334 | 13.437 " | 12 "정사각형 상단이있는 바닥 배수 | 10.25 " | 4" | 사각형. | ₩ 1,044,592 | ||
BFD 413 | 10 13 / 16 " | 8 "원형 상단 바닥 배수 | 6" | 3" | 일주 | ₩ 850,220 | ||
BFD 423 | 9 1 / 16 " | 8 "원형 상단 바닥 배수 | 6" | 3" | 일주 | ₩ 850,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.