BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180 하이포이드 기어모터 9.3 Rpm Tefc 230v
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하이포 이드 기어 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 없음 |
Enclosure | 테프씨 |
마감재 | 기어 박스 파우더 코팅 페인트, 모터 알루마이트 |
완전 부하 암페어 | 0.85 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 180:1 |
기어 | 경화 강 |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
Hz | 6/60/90 |
입력 HP | 1/8 |
절연 클래스 | B4 |
키홈 크기 | 1/4 "정사각형 x 1" |
길이 덜 샤프트 | 13.437 " |
윤활제/루브리컨트 | 수명 연장을위한 PowerSTAR EP |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 680 인치-파운드 |
모터 프레임 | 39F |
모터 유형 | 3 상 인버터 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 9.3 |
무부하 RPM | 9.3 |
전체 길이 | 13.62 " |
오버행 부하 | 870의 파운드 |
상 | 3 |
리버시블 샤프트 출력 | 가능 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 0 ~ 15 |
씰 | 더블 립 |
샤프트 | 중공 출력 |
샤프트 방향 | 직각 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 230 VAC |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 56.52 |
선박 폭 (cm) | 24.45 |
HS 코드 | 8501513020 |
원산지 | US |
모델 | 키홈 크기 | 마감재 | 완전 부하 암페어 | 길이 덜 샤프트 | 윤활제/루브리컨트 | 최대. 토크 | 모터 프레임 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027-725G0100 | 1/4 "정사각형 x 1" | 기어 박스 파우더 코팅 페인트, 모터 알루마이트 | 0.85 | 13.437 " | 수명 연장을위한 PowerSTAR EP | 380 인치-파운드 | 39F | 3 상 인버터 | ₩ 1,646,960 | |
027-725G0120 | 1/4 "정사각형 x 1" | 기어 박스 파우더 코팅 페인트, 모터 알루마이트 | 0.85 | 13.437 " | 수명 연장을위한 PowerSTAR EP | 450 인치-파운드 | 39F | 3 상 인버터 | ₩ 1,646,960 | |
027-725G0150 | 1/4 "정사각형 x 1" | 기어 박스 파우더 코팅 페인트, 모터 알루마이트 | 0.85 | 13.437 " | 수명 연장을위한 PowerSTAR EP | 570 인치-파운드 | 39F | 3 상 인버터 | ₩ 1,646,960 | |
027-725G0240 | 1/4 "정사각형 x 1" | 기어 박스 파우더 코팅 페인트, 모터 알루마이트 | 0.85 | 13.437 " | 수명 연장을위한 PowerSTAR EP | 900 인치-파운드 | 39F | 3 상 인버터 | ₩ 1,645,997 | |
027-725G0010 | 1/4 "정사각형 x 1" | 기어 박스 파우더 코팅 페인트, 모터 알루마이트 | 1.1 | 13.437 " | 수명 연장을위한 PowerSTAR EP | 60 인치-파운드 | 39F | 3 상 인버터 | ₩ 1,830,185 | |
027-725G0015 | 1/4 "정사각형 x 1" | 기어 박스 파우더 코팅 페인트, 모터 알루마이트 | 1.1 | 13.437 " | 수명 연장을위한 PowerSTAR EP | 90 인치-파운드 | 39F | 3 상 인버터 | ₩ 1,747,200 | |
027-725G0020 | 1/4 "정사각형 x 1" | 기어 박스 파우더 코팅 페인트, 모터 알루마이트 | 1.1 | 13.437 " | 수명 연장을위한 PowerSTAR EP | 120 인치-파운드 | 39F | 3 상 인버터 | ₩ 1,747,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.