BISON GEAR & ENGINEERING 021-730D0240 DC 기어 모터 90VDC 7.5 rpm 1/4 HP 240 1
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 공 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
마감재 | 파우더 코트 |
완전 부하 암페어 | 3.00 |
기어 케이스 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 강철 |
기어비 | 240:1 |
기어 타입 | 하이포 이드 |
주택 자재 | 강철 |
입력 HP | 1/4 |
절연 클래스 | F |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 1638 인치-파운드 |
모터 유형 | 영구 자석 DC |
장착 위치 | 모든 각도 |
명판 RPM | 8 |
무부하 RPM | 7.5 |
전체 길이 | 16 13 / 32 " |
오버행 부하 | 1120의 파운드 |
리버시블 샤프트 출력 | 가능 |
회전 | CW / CCW |
씰 | 입술 유형 |
샤프트 방향 | 직각 |
샤프트 유형 | 구멍 |
열 보호 | 없음 |
타입 | DC 기어 모터 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 24.45 |
원산지 | US |
모델 | 오버행 부하 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 입력 HP | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021-720D0010 | 270의 파운드 | 1.45 | 10:1 | 1/8 | 35.0 인치-파운드 | 177 | 180 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,591,310 | |
021-720D0015 | 305의 파운드 | 1.45 | 15:1 | 1/8 | 52 인치-파운드 | 118 | 120 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,591,940 | |
021-720D0020 | 330의 파운드 | 1.45 | 20:1 | 1/8 | 70 인치-파운드 | 89 | 90 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,591,310 | |
021-720D0030 | 370의 파운드 | 1.45 | 30:1 | 1/8 | 104 인치-파운드 | 59 | 60 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,591,940 | |
021-720D0040 | 400의 파운드 | 1.45 | 40:1 | 1/8 | 139 인치-파운드 | 44 | 45 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,591,310 | |
021-720D0050 | 430의 파운드 | 1.45 | 50:1 | 1/8 | 173 인치-파운드 | 35 | 36 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,573,232 | |
021-720D0060 | 455의 파운드 | 1.45 | 60:1 | 1/8 | 208 인치-파운드 | 30 | 30 | 13 37 / 64 " | ₩ 1,591,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.