그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이블 클램프 |
깊이 | 2-43 / 64 " |
지름 | 1.125 " |
높이 | 2 21 / 32 " |
표면 수 | 1 |
스레드 크기 | 1.125 " |
폭 | 15 / 16 " |
작업 표면 패턴 | 5 "그리드 패턴의 정밀 8/2"구멍 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.8 |
선박 길이 (cm) | 3.8 |
선박 폭 (cm) | 2.4 |
HS 코드 | 8205700090 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW28-30-14-2K | 16-59 / 64 " | 16 59 / 64 " | 5000의 파운드 | 1 11 / 16 " | ₩ 115,517 | ||
TW28-30-14K | 16-59 / 64 " | 16 59 / 64 " | 5000의 파운드 | 1 37 / 64 " | ₩ 119,840 | ||
TW28-30-14H | 16-59 / 64 " | 16 59 / 64 " | 5000의 파운드 | 1 37 / 64 " | ₩ 184,432 | ||
TWM28-30-12 | 1-47 / 64 " | 1 47 / 64 " | 6500의 파운드 | 2 23 / 64 " | ₩ 177,642 | ||
TW28GRS30-12 | 16-59 / 64 " | 16 59 / 64 " | 5000의 파운드 | 1 47 / 64 " | ₩ 229,967 | ||
트와드 | 2.156 " | 2.156 " | - | 1 31 / 32 " | ₩ 57,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.