그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바 클램프 |
바 재질 | 냉간 압연 합금강 |
바 크기 | 13/32 |
바 두께 (인치) | 33/64 |
바 너비 (인치) | 1-1/16 |
클램프 페이스 (인치) | 1-1/2 |
클램핑 표면 D (인치) | 2-3/8 |
클램핑 표면 W (인치) | 1-5/16 |
손잡이 길이 | 4-21/32 |
손잡이 재질 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 24 |
공칭 클램핑 압력 | 1800의 파운드 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1-1/16 |
열리는 | 24 |
패드 타입 | 받침 |
나사 크기 | 45/64 |
스핀들 직경 | 45/64 |
스위블 패드 | 1-1/2 |
회전 유형 | 교체 |
인후 깊이 | 4.75 |
타입 | 슬라이딩 암 |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 항목 | 맥스. 턱 개방 | 패드 타입 | 나사 크기 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGJ2.506+2K | 슬라이딩 암 | 4.25 | 복합 플라스틱 | 바 클램프 | 6 | ㅁㄴㅇㄹ | 35/64 | 2.5 | ₩ 39,917 | ||
TGJ2.512+2K | 슬라이딩 암 | 4.25 | 복합 플라스틱 | 바 클램프 | 12 | ㅁㄴㅇㄹ | 35/64 | 2.5 | ₩ 41,965 | ||
TGJ2.518+2K | 슬라이딩 암 | 4.25 | 복합 플라스틱 | 바 클램프 | 18 | ㅁㄴㅇㄹ | 35/64 | 2.5 | ₩ 46,672 | ||
TGJ2.524+2K | 슬라이딩 암 | 4.25 | 복합 플라스틱 | 바 클램프 | 24 | ㅁㄴㅇㄹ | 35/64 | 2.5 | ₩ 50,802 | ||
TGJ2.530+2K | 슬라이딩 암 | 4.25 | 복합 플라스틱 | 바 클램프 | 30 | ㅁㄴㅇㄹ | 35/64 | 2.5 | ₩ 56,682 | ||
TGJ2.536+2K | 슬라이딩 암 | 4.25 | 복합 플라스틱 | 바 클램프 | 36 | ㅁㄴㅇㄹ | 35/64 | 2.5 | ₩ 60,165 | ||
TG4.008+2K | 슬라이딩 암 | 4.25 | 복합 플라스틱 | 바 클램프 | 8 | ㅁㄴㅇㄹ | 5/8 | 4 | ₩ 57,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.