그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬라이딩 암 바 클램프 |
바 재질 | 강화 냉간 인발 단조 강 |
바 크기 | 9/32 인치 |
바 두께 (인치) | 5/8 |
바 너비 (인치) | 19/64 |
클램프 페이스 (인치) | 3/4 x 1-1/4 |
클램핑 표면 D (인치) | 3/4 |
클램핑 표면 W (인치) | 1-1/4 |
손잡이 길이 | 3.156 " |
손잡이 재질 | 강화 단조 강 |
부하 용량 | 550의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 6" |
공칭 클램핑 압력 | 550 |
공칭 레일 크기 (인치) | 5/8x19/64 |
열리는 | 6 입력 |
패드 타입 | 스위블, 표준 |
나사 크기 | 0.55 " |
스핀들 직경 | 0.55 입력 |
스위블 패드 | 1 입력 |
회전 유형 | 교체 불가 |
인후 깊이 | 3-1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 폭 | 부하 용량 | 맥스. 턱 개방 | 패드 타입 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200S-12 | 엑스트라 헤비 듀티 | 13.5 " | 강화 단조 강 | - | 7770 파운드 | 12 " | 스위블 MorPad | 0.925 " | ₩ 1,246,315 | ||
7200S-18 | 엑스트라 헤비 듀티 | 13.5 " | 강화 단조 강 | - | 7770 파운드 | 18 " | 스위블 MorPad | 0.925 " | ₩ 1,157,712 | ||
GS16-12K | - | 3.375 " | 강화 단조 강 | - | 1000의 파운드 | 6" | 스위블, 표준 | 0.625 " | ₩ 62,965 | ||
2400S-36 | F 스타일, 일반 업무 | 5" | 스틸, 인체 공학적 플라스틱 | 1.25 " | 2800의 파운드 | 36 " | 스위블 Morpad, 틸트 35도 | 3 / 4 " | ₩ 459,252 | ||
2400S-48 | F 스타일, 일반 업무 | 5" | 스틸, 인체 공학적 플라스틱 | 1.25 " | 2800의 파운드 | 48 " | 스위블 Morpad, 틸트 35도 | 3 / 4 " | ₩ 595,857 | ||
2400S-60 | F 스타일, 일반 업무 | 5" | 스틸, 인체 공학적 플라스틱 | 1.25 " | 2800의 파운드 | 60 " | 스위블 Morpad, 틸트 35도 | 3 / 4 " | ₩ 631,505 | ||
1800-S18 | F 스타일, 중간 부하 | 4.5 " | 스틸, 인체 공학적 플라스틱 | 1" | 1980 파운드 | 18 " | 스위블 Morpad, 틸트 35도 | 3 / 4 " | ₩ 247,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.