항목 | 금속 절단 싹 |
건설 | 스테인리스 강 |
절단 동작 | 직진 |
최첨단 | 톱니 모양 |
절단 길이 | 1.625 " |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 플라스틱 소프트 그립 |
핸들 타입 | 플라스틱 소프트 그립 |
턱 깊이 | 1-5 / 8 " |
턱 타입 | 미끄럼 방지 톱니 모양 |
턱 폭 | 7 / 64 " |
자재 | 스테인리스 강 |
금속 게이지 | 22 마일드 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 7.75 " |
안전 래치 | 가능 |
타입 | 다목적 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 절단 길이 | 턱 깊이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D47-BE | 1.25 " | 1-1 / 4 " | 5.5 " | ₩ 33,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.