항목 | 타원형 트레이 랙 |
캐스터 온도 평가 | 180도 F |
캐스터 유형 | 회전 플랫폼 |
색상 | 회색 |
건설 | 모든 용접 알루미늄 |
깊이 | 27.5 |
높이 | 69.75 " |
부하 용량 | 700 파운드 |
자재 | 모든 용접 알루미늄 |
슬롯 수 | 10 |
폭 | 24.75 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 87.63 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.