그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항공 싹둑 |
절단 동작 | 좌회전 |
최첨단 | 톱니 모양 없음 |
절단 길이 | 13 / 16 " |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 소프트 엄지 그립 |
자재 | 합금강 |
금속 게이지 | 18 마일드 / 22 스테인리스 스틸 |
전체 길이 | 7.187 " |
안전 래치 | 가능 |
도구 길이 | 7" |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 절단 동작 | 절단 길이 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 금속 게이지 | 전체 길이 | 도구 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D15A-BE | 권리 | 13 / 16 " | 초록색 | 인체 공학적 소프트 엄지 그립 | 18 마일드 / 22 스테인리스 스틸 | 7.187 " | 7" | ₩ 43,382 | ||
D15S-BE | 직진 | 13 / 16 " | 노란색 | 인체 공학적 소프트 엄지 그립 | 18 마일드 / 22 스테인리스 스틸 | 7.187 " | 7" | ₩ 42,052 | ||
D29ASS-2 | 권리 | 1 5 / 16 " | 검정 / 빨강 | 인체 공학적 소프트 엄지 그립 | 18 마일드 / 22 스테인리스 스틸 | 10 " | 10 " | ₩ 101,342 | ||
D29ASSL-2 | 좌회전 | 1 5 / 16 " | 검정 / 빨강 | 인체 공학적 소프트 엄지 그립 | 18 마일드 / 22 스테인리스 스틸 | 10 " | 10 " | ₩ 105,490 | ||
D22A | 좌회전 | 2.5 " | 블루 / 블랙 | 기능성 | 19 마일드 | 11 " | 11 " | ₩ 83,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.