항목 | 슬라이딩 암 바 클램프 |
바 재질 | 강화 냉간 인발 단조 강 |
바 크기 | 7/16 인치 |
바 두께 (인치) | 1-1/2 |
바 너비 (인치) | 3/4 |
클램프 페이스 (인치) | 1-3/4 x 2-3/4 |
클램핑 표면 D (인치) | 1-3/4 |
클램핑 표면 W (인치) | 2-3/4 |
손잡이 길이 | 6.875 " |
손잡이 재질 | 강화 단조 강 |
부하 용량 | 8500의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 14 " |
공칭 클램핑 압력 | 8500 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1-1/2 x 3/4 |
열리는 | 14 입력 |
패드 타입 | 스위블 MorPad |
나사 크기 | 0.85 " |
스핀들 직경 | 0.85 입력 |
스위블 패드 | 1-1 / 2 인치 |
회전 유형 | 35도 기울기, 교체 가능 |
인후 깊이 | 4" |
타입 | 초고압 |
선박 중량 (kg) | 6.01 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.