BENCHPRO WNT-F-WW-BLUE 작업 의자 450 Lb 파란색 강화 나일론
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 의자 |
조립 된 | 조립되지 않음 |
백 높이 | 13.5 " |
뒤로 뒤로 기울이기 | 105 학위 |
뒤로 기울이기 앞으로 | 80 학위 |
뒤 폭 | 19 " |
Base | 강화 나일론 |
색상 | 파란색 |
쿠션 | 고밀도 폼 |
캐스터 수 | 5 |
글라이드 수 | 0 |
좌석 깊이 | 19 " |
좌석 높이 범위 | 21 ~ 31 인치 |
시트 재질 | 구조 |
뒤로 좌석 기울기 | 10 학위 |
앞으로 좌석 기울기 | -3 학위 |
좌석 폭 | 21.5 " |
무게 용량 | 450의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 16.33 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9401308030 |
프로덕트 | 모델 | 뒤 폭 | Base | 색상 | 좌석 깊이 | 좌석 높이 범위 | 좌석 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNS-F-WW- 블랙 | 17 " | 강화 나일론 | 검정 | 17 " | 17 ~ 22 인치 | 19 " | ₩ 634,165 | ||
LNS-F-WW- 블루 | 17 " | 강화 나일론 | 파란색 | 17 " | 17 ~ 22 인치 | 19 " | ₩ 611,817 | ||
LNT-F-WW- 파랑 | 17 " | 강화 나일론 | 파란색 | 17 " | 21 ~ 31 인치 | 19 " | ₩ 806,470 | ||
LCT-F-WW- 블루 | 17 " | 크롬 스틸 | 파란색 | 17 " | 20 ~ 28 인치 | 19 " | ₩ 844,567 | ||
LAS-F-WW-블루 | 17 " | 광택 알루미늄 | 파란색 | 17 " | 18 ~ 23 인치 | 19 " | ₩ 733,460 | ||
LAT-F-WW- 블루 | 17 " | 광택 알루미늄 | 파란색 | 17 " | 21 ~ 31 인치 | 19 " | ₩ 856,642 | ||
WNS-F-WW- 블루 | 19 " | 강화 나일론 | 파란색 | 19 " | 17 ~ 22 인치 | 21.5 " | ₩ 758,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.