BENCHPRO SU8-114 전원 스트립 8 콘센트 5-15r 220v 114inl
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아울렛 스트립 |
A | 15 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 9ft. |
게이지 / 도체 | 14/3 |
학년 | 산업(공업) |
높이 | 2" |
주택 자재 | 스테인리스 스틸 페이스가있는 스틸 |
길이 | 114 " |
맥스. 암페어 | 15 |
의료 학년 | 아니 |
장착 스타일 | 고문 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 8 |
스위치 수 | 1 |
출구 중심 거리 | 12 " |
전원 표시 등 | 가능 |
전압 | 220 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 4.08 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 294.64 |
HS 코드 | 9403200030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.