BENCHPRO 콘센트 스트립
필터
암페어 : 15 , 색상: 회색 , 코드 길이: 9ft. , 게이지/도체: 14/3 , 등급: 산업(공업) , 키: 2" , 하우징 재질: 스테인리스 스틸 페이스가있는 스틸 , 최대. 앰프: 15 , 의료 등급: 아니 , 장착 스타일: 고문 , NEC 코드 지정: SJT , NEMA 플러그 구성: 5-15P , NEMA 콘센트 구성: 5-15R , 콘센트 수: 8 , 전원 표시기: 가능 , 너비: 2"
스타일 | 모델 | 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S8 - 36 | 36 " | 110 | ₩ 264,792 | |
B | SU8-42 | 42 " | 220 | - | RFQ
|
A | S8 - 42 | 42 " | 110 | ₩ 274,680 | |
A | S8 - 48 | 48 " | 110 | ₩ 271,652 | |
B | SU8-48 | 48 " | 220 | - | RFQ
|
A | S8 - 54 | 54 " | 110 | ₩ 282,642 | |
B | SU8-54 | 54 " | 220 | - | RFQ
|
B | SU8-60 | 60 " | 220 | - | RFQ
|
A | S8 - 60 | 60 " | 110 | ₩ 290,867 | |
B | SU8-66 | 66 " | 220 | - | RFQ
|
A | S8 - 66 | 66 " | 110 | ₩ 301,857 | |
A | S8 - 72 | 72 " | 110 | ₩ 310,082 | RFQ
|
B | SU8-72 | 72 " | 220 | - | RFQ
|
A | S8 - 90 | 90 " | 110 | ₩ 349,982 | RFQ
|
B | SU8-90 | 90 " | 220 | - | RFQ
|
B | SU8-96 | 96 " | 220 | - | RFQ
|
A | S8 - 96 | 96 " | 110 | ₩ 358,820 | RFQ
|
B | SU8-114 | 114 " | 220 | - | RFQ
|
A | S8 - 114 | 114 " | 110 | ₩ 390,372 | RFQ
|
A | S8 - 120 | 120 " | 110 | ₩ 378,455 | RFQ
|
B | SU8-120 | 120 " | 220 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전원 코드
- 철거 해머 액세서리
- 알루미늄 서비스 폴
- 다이아몬드 표면 숫돌
- 에어 브레이크 액세서리
- 배관 설비
- 작업대 및 액세서리
- 펌프 액세서리
- 온도계/습도계
- 온도 제어
- APPROVED VENDOR 바인딩 포스트
- VESTIL 스테인레스 스틸 저울
- SLOAN 조정 가능한 스크류 드라이버 제어 정지
- DAYTON 팬 블레이드
- LOC-LINE 인라인 체크 밸브
- COOPER B-LINE 활주로 수평 감소 맞대기 접합 키트
- EATON 1A 시리즈 암 JIC/SAE 37 Deg. 스위블 45도 팔꿈치
- MARTIN SPROCKET 유니버설 시리즈 조 커플링
- ALVORD POLK 400 시리즈 캡스크류 카운터보어 리머
- LIFT-ALL 웹 슬링