그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핫 플레이트 마그네틱 교반기 |
전체 높이 | 4.5 " |
전체 길이 | 9" |
전체 폭 | 8" |
플레이트 길이 | 7-1 / 2 " |
판재 | 세라믹 |
플레이트 폭 | 7-1 / 2 " |
속도 | 60 ~ 1500 rpm |
온도. 범위 | 50에서 380도 C |
정격 전압 | 115 ~ 230 |
선박 중량 (kg) | 4.21 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
H4000-S | 자석 교반기 | 115 ~ 230 | ₩ 532,122 | ||
H3770-HS-E | 자석 교반기 | - | ₩ 745,469 | ||
H3770-SE | 자석 교반기 | - | ₩ 490,613 | ||
H4000-HS-E | 핫 플레이트 마그네틱 교반기 | - | ₩ 755,018 | ||
H4000-SE | 자석 교반기 | - | ₩ 499,445 | ||
시즌 1005-E | 자석 교반기 | - | ₩ 173,695 | ||
H3710-HS-E | 마그네틱 핫 플레이트 교반기 | 230V | ₩ 1,188,493 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.