항목 | 2D 로커 |
A | 0.43 |
컴플라이언스 | CE |
깊이 | 13in. |
높이 | 6" |
Hz | 50/60 |
자재 | 여러 |
무브먼트 유형 | 2D 락킹 (시소) |
작동 모드 | 변하기 쉬운 |
분해능 | 2rpm |
속도 | 3-80rpm |
전압 | 115 |
와트 | 50 |
무게 용량 | 16 파운드 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BR5000-E | 가변 2D 로커 | 230V | ₩ 2,035,107 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.