그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 박스 |
박스 타입 | 세 갱 |
생산 능력 | 55.0화 |
색상 | 회색 |
깊이 | 2.625 " |
허브 | 3/4 인치 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 6.375 " |
자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
갱의 수 | 3 |
입구 수 | 7 |
타입 | 비바람에 견디는 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 박스 타입 | 생산 능력 | 깊이 | 허브 크기 | 길이 | 갱의 수 | 입구 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5323-0 | 2.75 " | 싱글 갱 | 18.3화 | 2" | 1 / 2 " | 4.5 " | 1 | 5 | ₩ 17,342 | ||
5330-0 | 2.75 " | 싱글 갱 | 18.3화 | 2" | 3 / 4 " | 4.5 " | 1 | 4 | ₩ 15,260 | ||
5331-0 | 2.75 " | 싱글 갱 | 18.3화 | 2" | 3 / 4 " | 4.5 " | 1 | 5 | ₩ 17,080 | ||
5332-0 | 2.75 " | 싱글 갱 | 18.3화 | 2" | 3 / 4 " | 4.5 " | 1 | 5 | ₩ 22,190 | ||
5340-0 | 4.56 " | 더블 갱 | 30.2화 | 2" | 1 / 2 " | 4.56 " | 2 | 7 | ₩ 31,570 | ||
5342-0 | 4.56 " | 더블 갱 | 32.0화 | 2" | 3 / 4 " | 4.56 " | 2 | 5 | ₩ 40,932 | ||
5346-0 | 4.56 " | 더블 갱 | 31.0화 | 2" | 3 / 4 " | 4.56 " | 2 | 7 | ₩ 42,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.