항목 | 온수 순환 펌프 |
A | 2.8 / 1.5-1.4 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 36 피트에서 16gpm |
컴플라이언스 | CSA, NSF-372 |
연결 스타일 | 플랜지 |
드라이브 유형 | 직접 |
대면 치수 | 11 " |
높이 | 11 " |
주택 자재 | 브론즈 |
HP | 1/4 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
인 레트 / 출구 크기 | 1.25 " |
길이 | 19.88 " |
루프 구성 | 휴무 |
맥스. GPM @ 헤드 | 55 피트에서 11gpm |
최대 작동 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
기계적 밀봉 | EPR / 탄소 / 실리콘 카바이드 |
최소 GPM @ 헤드 | 10 피트에서 19gpm |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
펌프 마운트 | 인라인 |
펌프 유형 | 온수 순환 펌프 |
RPM | 1750 |
샤프트 재질 | 강철 |
끄다 | 19 피트 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 115/208 ~ 230VAC |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 21.92 |
모델 | 맥스. GPM @ 헤드 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최소 GPM @ 헤드 | 상 | 열 보호 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e601S | 40 피트에서 11gpm | 2.8/1.4 | 26 피트에서 16gpm | 10 피트에서 18gpm | 1 | 가능 | 115/208 ~ 230VAC | 7.5 " | ₩ 3,815,017 | |
e608T | 80 피트에서 13gpm | 2.1/1.1 | 52 피트에서 20gpm | 15 피트에서 24gpm | 3 | 아니 | 208~230/460VAC | 7.88 " | ₩ 3,843,402 | |
e611T | 130 피트에서 15gpm | 2.7/1.4 | 85 피트에서 21gpm | 25 피트에서 24gpm | 3 | 아니 | 208~230/460VAC | 8" | ₩ 4,033,907 | |
Be608S | 80 피트에서 13gpm | 5.0 / 2.5-2.5 | 52 피트에서 20gpm | 15 피트에서 24gpm | 1 | 가능 | 115/208 ~ 230VAC | 7.88 " | ₩ 7,972,755 | |
Be611S | 130 피트에서 15gpm | 7.2 / 3.8-3.6 | 85 피트에서 21gpm | 25 피트에서 24gpm | 1 | 가능 | 115/208 ~ 230VAC | 8" | ₩ 7,949,602 | |
Be610S | 120 피트에서 9gpm | 5.0 / 2.5-2.5 | 78 피트에서 14gpm | 25 피트에서 24gpm | 1 | 가능 | 115/208 ~ 230VAC | 8" | ₩ 8,024,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.