그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스팀 트랩 |
(F) NPT 연결 (입력) | 1 |
본체 재질 | 황동 |
다운 스트림 PSI 범위 | 0 ~ 125 |
맥스. 운영 PSI | 125 |
최대 온도 | 353도 F |
NPT 입구 | 1" |
NPT 아울렛 | 1 |
NPT 포트 | 1 입력 |
파이프 구성 | 각도 |
압력 에어 벤트 | 모든 작동 압력에 맞게 자체 조정 |
타입 | 자동 온도 조절 장치 |
UPC | 999570565500 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | (F) NPT 연결 (입력) | 가격 | |
---|---|---|---|---|
8C-A-2-125 | 1/2 | ₩ 478,467 | ||
8C-A-3-125 | 3/4 | ₩ 379,540 | ||
8C-S-3-125 | 3/4 | ₩ 485,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.