항목 | 멸균 금속 / X- 선 검출 가능한 샘플링 스쿠프 |
그릇 크기 | 9.1 X 4.6 X 3.1cm (3.5 X 1.75 X 1.25 인치) |
생산 능력 | 125ml (4oz) |
색상 | 파란색 |
손잡이 길이 | 12.7cm (5 ") |
자재 | FDA 등급 PS, SS 분말 |
전체 길이 | 21.8cm (8.5 ") |
전체 폭 | 4.6cm (1.75 ") |
크기 | 125ml (4oz) |
타입 | 금속 검출 가능 멸균 |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 33.78 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 생산 능력 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36902-0006 | 7.6 X 3.8 X 2.5cm (3 X1.5 X 1 인치) | 60ml (2oz) | 12.7cm (5 ") | 20.3cm (8 ") | 3.8cm (1.5 ") | 60ml (2oz) | 100 | ₩ 447,265 | ||
H36906-0006 | 12.7 X 5.1 X 5.1cm (5 X 2 X 2 인치) | 250ml (8oz) | 6.4cm (2.5 ") | 19.1cm (7.5 ") | 5.1cm (2.0 ") | 250ml (8oz) | 100 | ₩ 1,159,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.