항목 | 건조기 |
색상 | 초기화 |
전체 높이 | 8 2 / 5 " |
전체 길이 | 16 3 / 10 " |
전체 폭 | 13 2 / 5 " |
UPC | 9780420710000 |
선박 중량 (kg) | 6.01 |
선박 높이 (cm) | 42.16 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 내부 Dia. | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F42027 - 0000 | - | 초기화 | 9.437 " | 폴리 카보네이트, PTFE 플러그가있는 PP 스톱 콕 | 12.125 " | - | - | ₩ 326,025 | ||
F42066 - 0000 | 0.21 cu. ft. | 초기화 | - | 아크릴 | 30.48cm | 12 " | 12 " | ₩ 1,311,730 | ||
F42031 - 0000 | - | 흰색 바닥으로 지우기 | 7.75 " | 폴리 카보네이트, PP 바닥 | 10.25 " | - | - | ₩ 175,735 | ||
F42074 - 1000 | - | 초기화 | - | - | 20.4 " | 16.3 " | 13.4 " | ₩ 1,848,000 | ||
F42012 - 0000 | - | 초기화 | 5.875 " | 투명 폴리 카보네이트 상단 및 하단, 폴리 프로필렌 스톱 콕 및 PTFE 플러그 | 8.125 " | - | - | ₩ 189,507 | ||
F41099 - 0000 | 0.015 Cu.Ft. | 초기화 | 6.75 " | 투명 폴리 카보네이트 상단, 흰색 폴리 프로필렌 하단, 폴리 프로필렌 스톱 콕 및 PTFE 플러그 | 5" | - | - | ₩ 211,505 | ||
H42053-0002 | 0.14 Cu.Ft. | 초기화 | - | 폴리스티렌 | 6.75 " | 8.25 " | 10.625 " | ₩ 838,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.