그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈금 실린더 |
오토 클레이브 가능 | 가능 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 폴리 메틸 펜텐 (PMP) |
체형 | 투명한 |
생산 능력 | 16.9 온스 |
졸업 범위 | 15 ~ 500mL |
졸업 세분 | 5.0 mL |
높이 | 13.8 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 지름 | 졸업 범위 | 졸업 세분 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F28461 - 1000 | 10 ML | 2.5 " | - | 50ml | 17.3 " | ₩ 72,292 | |
F28461 - 2000 | 20 ML | 3.5 " | - | 50ml | 19.3 " | ₩ 132,335 | |
F28696 - 0000 | 33.8 온스 | - | 30 ~ 1000mL | 10.0mL | 17.7 " | ₩ 52,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.