그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HPLC 저수지 XNUMX 차 용기 |
색상 | 백 |
지름 | 8.875 " |
높이 | 10.25 " |
길이 | 8.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
타입 | 5L |
UPC | 885361381513 |
선박 중량 (kg) | 2.04 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 34.93 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F16956 - 0002 | 10 " | 12.25 " | 15 " | 10L | ₩ 521,570 | ||
F16956 - 0003 | 12.63 " | 13.25 " | 14 " | 20L | ₩ 719,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.