항목 | 오토 클레이브 생물학적 위험 백 |
롤 / 팩당 가방 | 200 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 35 " |
길이 | 35 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 1.5만 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 7.34 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 3923290000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 롤 / 팩당 가방 | 색상 | 높이 | 길이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13164 - 1419 | 200 | 빨간색 | 19 " | 19 " | 14 " | 200 | ₩ 330,592 | ||
F13164 - 1923 | 200 | 빨간색 | 23 " | 23 " | 19 " | 200 | ₩ 505,155 | ||
F13160 - 0009 | 100 | 초기화 | 24 " | 12 " | 24 " | 100 | ₩ 116,217 | ||
F13161 - 0009 | 100 | 초기화 | 30 " | 24 " | 30 " | 100 | ₩ 357,962 | ||
F13162 - 0009 | 100 | 초기화 | 36 " | 24 " | 36 " | 100 | ₩ 387,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.