그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세척 병 |
오토 클레이브 가능 | 아니 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | LDPE |
체형 | 투명한 |
생산 능력 | 32 온스 |
마감 색상 | 파란색 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 |
각인 | 각인 없음 |
입 | 넓은 |
스타일 | 표준 주둥이 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F11651 - 0016 | 16 온스 | 빨간색 | 9.25 " | 6 | ₩ 104,667 | ||
F11646 - 0623 | 16 온스 | 자연의 | 9.25 " | 1 | ₩ 112,175 | ||
F11646 - 2232 | 32 온스 | 자연의 | 10.75 " | 1 | ₩ 131,425 | ||
F11646 - 3832 | 32 온스 | 자연의 | 10.75 " | 1 | ₩ 140,297 | ||
F11646 - 0621 | 500mL | 초기화 | - | 1 | ₩ 90,807 | ||
F11646 - 0611 | 500mL | 초기화 | - | 1 | ₩ 90,125 | ||
F11646 - 0459 | 500mL | 초기화 | - | 1 | ₩ 73,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.