항목 | 병 캐리어 |
색상 | 백 |
깊이 | 6" |
높이 | 4.5 " |
보유 | 유리병 |
자재 | 폴리에틸렌 |
구획 수 | 6 |
슬롯 수 | 6 |
타입 | 가벼움 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 2.86 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 40.13 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
80016-0199 | 3.25 " | 3.25 " | ₩ 1,121,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.