그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 클램프 키트 |
하드웨어 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
높이 | 2.88 " |
재료 삽입 | 산토 프렌 |
길이 | 3.34 " |
파이프 크기 | 1" |
온도. 범위 | -40 ~ 275 F |
튜브 크기 | 1" |
타입 | 용접 플레이트 |
폭 | 1.22 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 튜브 크기 | 하드웨어 재료 | 높이 | 타입 | 폭 | 재료 삽입 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBX6050-SP | 1 / 2 " | 316 스테인레스 스틸 | 2.88 " | 용접 플레이트 | 1.22 " | 산토 프렌 | 3.34 " | 스테인리스 강 | ₩ 66,622 | |
SBX60625-SP | 5 / 8 " | 316 스테인레스 스틸 | 2.88 " | 용접 플레이트 | 1.22 " | 산토 프렌 | 3.34 " | 스테인리스 강 | ₩ 66,622 | |
SBX6075-SP | 3 / 4 " | 316 스테인레스 스틸 | 2.88 " | 용접 플레이트 | 1.22 " | 산토 프렌 | 3.34 " | 스테인리스 강 | ₩ 64,295 | |
SBX60840-SP | 1 / 2 " | 316 스테인레스 스틸 | 2.88 " | 용접 플레이트 | 1.22 " | 산토 프렌 | 3.34 " | - | ₩ 65,205 | |
SBX60875-SP | 7 / 8 " | 316 스테인레스 스틸 | 2.88 " | 용접 플레이트 | 1.22 " | 산토 프렌 | 3.34 " | - | ₩ 64,662 | |
SBX6100-SP | 1" | 316 스테인레스 스틸 | 2.88 " | 용접 플레이트 | 1.22 " | 산토 프렌 | 3.34 " | 스테인리스 강 | ₩ 64,365 | |
SBX61050-SP | 3 / 4 " | 316 스테인레스 스틸 | 2.88 " | 용접 플레이트 | 1.22 " | 산토 프렌 | 3.34 " | - | ₩ 64,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.