BEHRINGER SYSTEMS
1869년부터 Behringer는 위생, 농업 및 제약 산업에서 파이프, 튜브, 케이블 및 호스 설치를 위한 완전한 장착 클램프 라인을 제공해 왔습니다. 미국 브랜치빌에 본사를 둔 이 브랜드는 소음과 진동을 줄이고 파이프와 튜브 시스템을 안전하게 지지하는 자연적인 진동 감쇠 특성을 지닌 클램프 세트가 포함된 다양한 스태킹 튜브 클램프 키트도 제조합니다. 상세 보기
베링거 시스템스 소개
이 회사의 광범위한 카탈로그에는 튜브 클램프와 튜브 클램프 키트가 포함되어 있습니다. 브랜드의 튜브 클램프 키트 노출된 표면의 강도와 내식성을 강화하기 위해 탄소강/아연 도금 강철/304 스테인레스 스틸/316 스테인레스 스틸 하드웨어가 함께 제공됩니다. 이 제품은 -22~275°F 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 1/4~4인치 크기의 파이프와 호환됩니다. 이 튜브 클램프 키트에는 마찰을 줄이고 인열 강도를 높이기 위해 폴리프로필렌/산토프렌 인서트가 추가로 포함되어 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Behringer의 파트 번호은 동일한 Dayton 및 Parker 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Behringer 파이프 시스템을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
이러한 Behringer 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Behringer 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
DuraFlo 단일 필터 하우징
Behringer DuraFlo HP 시리즈 필터는 산업용수 및 글리콜 용도로 설계되었습니다. 이 필터는 주철 헤드와 이음매 없는 탄소강 섬프를 갖추고 있어 많은 사람들에게 매우 경제적입니다....더 읽기
PolyFlo 필터 하우징
Behringer PolyFlo 필터 하우징은 구조적 견고성과 누출 방지 작동을 위해 폴리프로필렌 구조로 되어 있습니다. 이 PolyFlo 하우징은 물 및 비수용 상업용 및 주거용 등급에 사용됩니다....더 읽기
자주하는 질문
Behringer 튜브 클램프 키트를 어떻게 설치합니까?
- 클램프가 튜브에 정확히 맞는지 확인하십시오.
- 그런 다음 나사 또는 볼트를 사용하여 클램프를 튜브 외부에 부착하십시오.
- 안전한 연결을 위해 토크 렌치를 사용하여 클램프를 조입니다.
브랜드의 튜브 클램프 키트를 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 튜브 클램프 키트에 마모, 손상 또는 부식 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 부드러운 솔이나 천으로 튜브 클램프 키트를 청소하여 먼지와 부스러기를 제거합니다. 클램프 본체가 긁히거나 손상될 수 있는 연마재를 사용하지 마십시오.
- 클램프 본체가 알루미늄 또는 스테인리스 스틸로 제작된 경우 순한 비누와 수용액으로 청소할 수 있습니다. 더 잘 지워지지 않는 얼룩이나 오물에는 비연마성 세척제를 사용할 수 있습니다.
- 클램프 본체가 폴리프로필렌이나 폴리아미드로 제작된 경우 순한 비누와 수용액 또는 비연마성 세제를 사용하여 청소할 수 있습니다.
- 튜브 클램프 키트를 청소할 때 용제나 독한 화학 물질을 사용하지 마십시오. 클램프 본체나 튜브가 손상될 수 있습니다.
- 볼트와 너트에 마모, 손상 또는 부식 흔적이 있는지 검사하십시오. 필요에 따라 손상되거나 마모된 부품을 교체하십시오.
- 튜브 클램프 키트를 재조립할 때 토크 렌치를 사용하여 볼트가 제품 설명서에 지정된 권장 토크 값으로 조여졌는지 확인하십시오.
- 부식을 방지하고 적절한 조임을 보장하기 위해 정기적으로 경유 또는 고착 방지 화합물로 볼트와 너트에 윤활유를 바르십시오.
내 응용 분야에 적합한 Behringer 파이프 또는 튜브 클램프를 어떻게 선택합니까?
- 파이프 또는 튜브 직경을 고려하십시오.
- 파이프나 튜브의 재질과 벽 두께를 결정합니다.
- 귀하의 응용 분야에 맞는 작동 압력과 온도를 결정하십시오.
- 클램프가 사용될 환경을 고려하십시오.
- 애플리케이션에 대한 추가 요구 사항이나 사양을 결정합니다.
더 알아보기
- 펌프 액세서리
- 고정용공구
- 타이어와 휠
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 퍼티
- 보일러 배수 밸브
- 클래스 J 퓨즈
- 도어 스윕
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 청각 밴드
- FPE NEJ 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- VERMONT GAGE Chr X Go/NoGo 가역 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 편심 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- EATON Pow-R-Flex 시리즈 팔꿈치
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 필터
- CONDOR 콜드 스토리지 턱받이 작업복
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard MP 미세 다공성 작업복, 탄력 있는 손목, 개방형 발목
- JUSTRITE Sure-Grip EX 시리즈 벽걸이형 안전 캐비닛
- AMPCO METAL 박스 엔드 렌치
- HOBART 센서