항목 | 도어 푸시 플레이트 |
마감재 | 우아한 |
길이 | 20 " |
자재 | 황동 |
설치 | 표면 실장 나사 |
투영 | 0.125 " |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.34 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 49.78 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8302419015 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 투영 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70A.32DBIO | 항균 유형 304 | 12 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 3" | ₩ 54,022 | |
70B.32DBIO | 항균 유형 304 | 15 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 3.5 " | ₩ 56,735 | |
70C.32DBIO | 항균 유형 304 | 16 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 4" | ₩ 62,072 | |
70G.32DBIO | 항균 유형 304 | 20 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 4" | ₩ 78,102 | |
73B.32D316 | 둔한 유형 316 | 15 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 3.5 " | ₩ 204,330 | |
73B.3 | 우아한 | 15 " | 황동 | 0.125 " | 3.5 " | ₩ 248,132 | |
73A.32D316 | 둔한 유형 316 | 12 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 3" | ₩ 180,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.