그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 푸시 플레이트 |
마감재 | 우아한 |
길이 | 15 " |
자재 | 황동 |
설치 | 표면 실장 나사 |
투영 | 0.125 " |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8302419015 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 투영 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70A.32DBIO | 항균 유형 304 | 12 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 3" | ₩ 55,650 | |
70B.32DBIO | 항균 유형 304 | 15 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 3.5 " | ₩ 58,432 | |
70C.32DBIO | 항균 유형 304 | 16 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 4" | ₩ 63,945 | |
70G.32DBIO | 항균 유형 304 | 20 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 4" | ₩ 80,465 | |
73B.32D316 | 둔한 유형 316 | 15 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 3.5 " | ₩ 210,472 | |
73A.32D316 | 둔한 유형 316 | 12 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 3" | ₩ 185,692 | |
73A.3 | 우아한 | 12 " | 황동 | 0.125 " | 3" | ₩ 227,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.