그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 푸시 플레이트 |
마감재 | 둔한 유형 316 |
길이 | 12 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 표면 실장 나사 |
투영 | 0.125 " |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8302419015 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 투영 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70A.32DBIO | 항균 유형 304 | 12 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 3" | ₩ 54,022 | |
70B.32DBIO | 항균 유형 304 | 15 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 3.5 " | ₩ 56,735 | |
70C.32DBIO | 항균 유형 304 | 16 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 4" | ₩ 62,072 | |
70G.32DBIO | 항균 유형 304 | 20 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 4" | ₩ 78,102 | |
73B.32D316 | 둔한 유형 316 | 15 " | 스테인리스 강 | 0.125 " | 3.5 " | ₩ 204,330 | |
73B.3 | 우아한 | 15 " | 황동 | 0.125 " | 3.5 " | ₩ 248,132 | |
73A.3 | 우아한 | 12 " | 황동 | 0.125 " | 3" | ₩ 220,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.