그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 래치 |
깊이 | 1.125 " |
마감재 | 세련된 크롬 |
손잡이 | 9/16", 1-1/32", 1-1/2" |
높이 | 1 3 / 32 " |
래치 유형 | 오목한 광장 |
잠금 유형 | 건이 있는 |
자재 | 아연 / 스틸 |
장착 구멍 직경 | 7 / 8 " |
외부 패널 두께 | 1/32 "~ 1/4" |
패널 개방 길이 | 13 / 16 " |
패널 개방 폭 | 13 / 16 " |
폭 | 2 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8302496085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 마감재 | 손잡이 | 높이 | 잠금 유형 | 자재 | 장착 구멍 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMU4 | 2 7 / 32 " | 1-3 / 32 " | 블랙 파우더 코팅 | 35/64", 45/64", 1-7/64" | 1.875 " | 비 잠금 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 87,115 | ||
1XNZ1 | 4 3 / 32 " | 1-5 / 16 " | 크롬 | 2-7 / 32 " | 2 45 / 64 " | 건이 있는 | 아연 | 7 / 8 " | ₩ 90,020 | ||
1XNZ2 | 4 3 / 32 " | 1-5 / 16 " | 크롬 | 2-7 / 32 " | 2 45 / 64 " | 비 잠금 | 아연 | 7 / 8 " | ₩ 85,277 | ||
1XNZ3 | 4 3 / 32 " | 1-5 / 16 " | 블랙 파우더 코팅 | 2-7 / 32 " | 2 45 / 64 " | 비 잠금 | 아연 | 7 / 8 " | ₩ 65,555 | ||
1XNZ4 | 4 3 / 32 " | 1-5 / 16 " | 블랙 파우더 코팅 | 2-7 / 32 " | 2 45 / 64 " | 건이 있는 | 아연 | 7 / 8 " | ₩ 50,312 | ||
1XNZ5 | 5" | 1-5 / 16 " | 크롬 | 2-7 / 32 " | 4 7 / 64 " | 건이 있는 | 아연 | 7 / 8 " | ₩ 81,707 | ||
1XNZ6 | 5" | 1-5 / 16 " | 크롬 | 2-7 / 32 " | 4 7 / 64 " | 비 잠금 | 아연 | 7 / 8 " | ₩ 63,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.