항목 | 비 잠금 스프링 볼트 |
볼트 헤드 직경 | 1 / 2 " |
볼트 길이 | 5 51 / 64 " |
마감재 | 블랙 / 아연 도금 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 1.156 " |
길이 | 6" |
자재 | 강철 |
작업 유형 | 표면 및 장붓 구멍 타격 |
던지기 크기 | 1-1 / 4 " |
폭 | 1 25 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.