그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피아노 경첩 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 자연의 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
구멍 | 없이 |
잎당 구멍 | 0 |
병원 팁 | 아니 |
너클 길이 | 1 / 2 " |
잎 두께 | 0.06 " |
길이 | 3ft. |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
설치 | 전체 표면 |
핀 직경 | 1 / 8 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 270 학위 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 색상 | 마감재 | 핀 직경 | 핀 재질 | 모션 범위 | 폭 | 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAE5 | 스테인리스 강 | 자연의 | 자연의 | 1 / 16 " | 스테인리스 강 | 180 학위 | 3 / 4 " | 없이 | ₩ 71,732 | RFQ
|
1CAE7 | 스테인리스 강 | 자연의 | 자연의 | 1 / 16 " | 스테인리스 강 | 180 학위 | 1" | 없이 | ₩ 60,690 | RFQ
|
1CAK5 | 304 스테인레스 스틸 | 자연의 | 자연의 | 3 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 180 학위 | 1.25 " | 와 | ₩ 80,780 | |
1CAK7 | 304 스테인레스 스틸 | 자연의 | 자연의 | 3 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 180 학위 | 1.25 " | 와 | ₩ 98,000 | |
1CAK9 | 304 스테인레스 스틸 | 자연의 | 자연의 | 3 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 180 학위 | 1.25 " | 와 | ₩ 107,327 | RFQ
|
1CAL2 | 304 스테인레스 스틸 | 자연의 | 자연의 | 3 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 180 학위 | 1.5 " | 와 | ₩ 89,722 | |
1CAL9 | 304 스테인레스 스틸 | 자연의 | 자연의 | 3 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | 180 학위 | 2" | 와 | ₩ 111,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.