그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 힌지 |
베어링 유형 | 평원 |
색상 | 은 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 6" |
문 잎 폭 | 2" |
마감재 | 아연 |
프레임 리프 길이 | 4.25 " |
프레임 리프 너비 | 1 13 / 16 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 2 11 / 16 " |
잎당 구멍 | 4 |
잎 두께 | 0.104 " |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 표면 |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 270 학위 |
스탠리 클래스 번호 | 173510 |
폭 | 1 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 하드웨어 | 색상 | 코너 | 높이 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 스탠리 클래스 번호 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCR4 | 포함 사항 | 은 | 사각형. | 2" | 3 | 0.048 " | 142300 | 21 / 32 " | ₩ 3,395 | ||
1RCR8 | 포함 사항 | 은 | 사각형. | 3" | 3 | 0.056 " | 142450 | 27 / 32 " | ₩ 7,000 | ||
1RCT3 | 포함 사항 | 은 | 사각형. | 3" | 3 | 0.068 " | 142600 | 3 / 4 " | ₩ 7,140 | ||
1RCT7 | 포함되지 않음 | 은 | 사각형. | 3" | 4 | 0.068 " | 128645 | 1" | ₩ 3,377 | ||
1RCV9 | 포함 사항 | 은 | 사각형. | 6" | 4 | 0.068 " | 754460 | 1 1 / 16 " | ₩ 25,777 | ||
1WBD8 | 포함 사항 | 은 | 사각형. | 2 11 / 16 " | 4 | 0.077 " | 144920 | 1.5 " | ₩ 16,362 | ||
1WBG5 | 포함 사항 | 은 | 사각형. | 1 9 / 16 " | 3 | 0.077 " | - | 1 9 / 16 " | ₩ 45,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.