항목 | 양동이 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 검정 |
지름 | 11 13 / 16 " |
처리 | 강철 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 13.375 " |
자재 | 강철 |
개방 유형 | 오픈 헤드 |
셰이프 | 일주 |
타입 | 오픈 탑 |
사용 | 편도 배송 |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7310290000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 높이 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP2150OR-M | 주황색 | 11 7 / 8 " | 14 7 / 8 " | 고밀도 폴리에틸렌 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 19,967 | ||
ROP2150BR-M | 갈색 | 11 7 / 8 " | 14 7 / 8 " | 고밀도 폴리에틸렌 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 19,967 | ||
ROP2150GRAY-M | 회색 | 11 7 / 8 " | 14 7 / 8 " | 고밀도 폴리에틸렌 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 19,967 | ||
MMP8005-SK | - | - | - | - | - | ₩ 35,227 | ||
MMP8002-SK | - | - | - | - | - | ₩ 21,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.