WESCO 인체 공학적 드럼 핸들러
스타일 | 모델 | 승강기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 행정 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240157 | 배터리 전원 | 78 " | 53 " | 41 " | 8.5 | 파워 리프트 및 드라이브 | ₩ 23,774,481 | RFQ
|
B | 240156 | 배터리 전원 | 78 " | 36 " | 41 " | 8.5 | 파워 리프트 | ₩ 12,623,367 | RFQ
|
C | 240150 | 유압 펌프 | 59 " | 36 " | 41 " | 1 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 6,515,689 | |
D | 240154 | 유압 펌프 | 78 " | 36 " | 41 " | 1 | 높은 도달 | ₩ 8,110,390 | RFQ
|
E | 240155 | 유압 펌프 | 59 " | 40 " | 42 " | 1 | 규모 | ₩ 12,609,965 |
인체 공학적 드럼 핸들러
Wesco 드럼 핸들러는 30 - 85갤런 범위 내에서 금속/플라스틱/섬유 드럼 및 적재 용량의 배럴을 운반하는 데 사용됩니다. 이러한 장치는 드럼을 편리하게 들어 올릴 수 있는 Wesco 유압 펌프(수동 개입이 필요하지 않음)와 분당 최대 120피트의 드라이브 속도를 제어하기 위한 위/아래 원격(배터리 구동 장치에 있음)으로 구성됩니다. 이 핸들러의 특허 받은 게이터 그립 자동 그립 잠금 장치는 거친 지형에서도 드럼을 제 위치에 고정하는 데 도움이 되며 외부 직경이 최소 3/16인치인 드럼 림을 제 위치에 고정할 수 있는 스프링 장착 클램프도 있습니다. 이 드럼 핸들러에는 더 나은 기동성과 안정성을 위해 휠 잠금 장치가 있는 2개의 페놀 경질 휠과 2개의 회전 캐스터가 장착되어 있습니다.