LCN 도어 클로저
필터
ADA 준수 : 아니 , 문 전달: 손이없는 , 하우징 폭: 3 5 / 16 " , 실내 실외: 내부 및 외부 , 작업 유형: Manual
스타일 | 모델 | 항목 | 팔 재질 | 팔 타입 | Mfr. 시리즈 | 장착 스타일 | 색상 | 마감재 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4111T-STD RH 알 | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,133,125 | |
B | 4211T-STD LH 알 | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,530,655 | |
C | 3133SE-STD 24V LH AL | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,942,710 | |
D | 4013T-STD RH 알 | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,203,090 | |
E | 4031T-STD AL | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,038,887 | |
F | 4511-EDA RH 알 | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,320,637 | |
G | 4211T-STD RH 알 | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,569,645 | |
H | 4013T-STD LH 알 | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,203,090 | |
A | 4114T-STD LH 알 | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,133,125 | |
A | 4113T-STD RH 알 | 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,133,125 | |
I | 4811-STD AL | 문 가까이 | 주철 | 정규병 | - | 일반 팔 | 알류미늄 | 알류미늄 | - | ₩ 5,461,662 | |
J | 4021-H RH DKBRZ | 문 가까이 | 단조 스틸 | 열린 상태로 유지, 일반 | - | - | 다크 브론즈 | - | 3 1 / 2 " | ₩ 1,121,820 | RFQ
|
K | 4040XP-HCUSH DKBRZ | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | 오픈 홀드, 쿠시 | LCN4040 | 평행 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 파우더 코트 | 2.25 " | ₩ 1,341,725 | |
L | 4040XP-SCUSH AL | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | 봄, 쿠시 | LCN4040 | 평행 | 알류미늄 | 자연의 | 2.25 " | ₩ 1,221,570 | |
M | 4040XP-SCUSH DKBRZ | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | 봄, 쿠시 | LCN4040 | 평행 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 파우더 코트 | 2.25 " | ₩ 1,238,090 | |
N | 2215DPS-STD LH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,144,485 | |
O | 3133-H RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,300,530 | |
P | 4031-LD/PA AL | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 901,442 | |
Q | 2034-STD RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,236,745 | |
R | 5034-REG RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,363,217 | |
S | 4031-HCUSH DKBRZ | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,270,115 | |
T | 4040XP-REG AL | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,117,165 | |
U | 2031-STD LH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,218,125 | |
V | 4031-CUSH DKBRZ | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,047,672 | |
W | 4011-REG LH 알 | 문 가까이 | 캐스트 알루미늄 | 정규병 | LCN4011 | 정규병 | 알류미늄 | 자연의 | 2.25 " | ₩ 890,819 | |
X | 2215-STD RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,052,802 | |
Y | 2011-STD RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,474,375 | |
Z | 2016-STD RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,528,782 | |
A1 | 4021-REG RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,039,325 | |
B1 | 4021-REG RH DKBRZ | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,136,695 | |
C1 | 4111-CUSH RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,080,012 | |
N | 2214DPS-STD LH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,284,660 | |
D1 | 2031-STD RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,186,362 | |
E1 | 3133-STD LH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,216,250 | |
F1 | 4031-쿠시 황동 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,169,385 | |
G1 | 1461-RW/PA 황동 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 798,560 | |
H1 | 4041-RW/PA 알 델 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,144,815 | |
I1 | 4040XPT-STD AL | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,162,385 | |
J1 | 4040XP-RW/PA LTBRZ | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,059,747 | |
K1 | 4040XP-RW/PA AL SRI | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,201,445 | |
L1 | 4040XP-RW/PA 블랙 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,026,094 | |
M1 | 4040XP-RW/PA 황동 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 989,957 | |
N1 | 4040XP-EDA AL | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,091,510 | |
O1 | 4040XP-쿠시 알 SRI | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,284,552 | |
P1 | 1461-REG AL | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 686,385 | |
Q1 | 1461-REG DKBRZ | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 765,660 | |
R1 | 1461-REG 알 델 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 751,222 | |
S1 | 4031-RW/PA AL | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,037,557 | |
C1 | 4031-쿠시 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,113,507 | |
T1 | 4031-REG AL | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 892,027 | |
X | 2215-STD LH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,053,030 | |
X | 2214-STD LH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,053,030 | |
U1 | 4021-REG LH DKBRZ | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,029,402 | |
V1 | 4021-H RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,121,820 | |
C1 | 4111-HCUSH RH 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,122,345 | |
W1 | 4040XP-H 알 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,185,835 | |
X1 | 4031-SHCUSH AL | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,401,085 | |
Y1 | 4031-SCUSH DKBRZ | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,272,932 | |
Z1 | 4031-스쿠시 황동 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,308,650 | |
A2 | 4031-HCUSH AL | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,202,670 | |
B2 | 4031-SHCUSH 황동 | 문 가까이 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,350,125 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 디지털 오실로스코프
- 케이블 커넥터
- O- 링 액세서리
- 미리 디자인 된 룸 키트
- 오버 헤드 도어 씰
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 수공구 키트
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 윤활유
- 후크
- SQUARE D 회로 차단기 볼트 : EDB 시리즈
- IDEAL 퓨즈 풀러, 소형
- CALDWELL 낮은 헤드 룸 다중 확산 리프팅 빔
- PARKER 압축 피팅, 황동
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- BALDOR MOTOR 풋리스 브레이크 모터, 삼상, TEFC, 575V
- BRADLEY 와셔
- ALL MATERIAL HANDLING LA 시리즈 레버 체인 호이스트
- MORSE DRUM 플런저 스프링
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 15