항목 | 드럼 핸들러 |
집게 | 게이터 그립 |
색상 | 빨간색 |
드럼 용량 | 30 ~ 85 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
승강기 | 유압 펌프 |
리프트 높이 | 73 " |
부하 용량 | 1100의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 78 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 41 " |
행정 | 1 |
타입 | 높은 도달 |
휠 재질 | 페놀 |
선박 중량 (kg) | 169.2 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 104.14 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.