그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 폴리 프로필렌 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 지레 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 작동 온도. | 150도 에프 |
최대 압력 | 150psi WOG |
볼트 수 | 4 |
파이프 크기 | 1.5 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | FKM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 폴리 프로필렌 |
줄기 유형 | 자기 윤활 |
온도. 범위 | 최대 150도 F |
UPC | 791206021882 |
밸브 크기 | 1-1 / 2 " |
밸브 구조 | 3- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 각도 | 볼 재질 | 자재 | 최대 작동 압력 | 맥스. 작동 온도. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V050 | 볼 밸브 | - | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | - | 150도 에프 | - | ₩ 60,900 | ||
V075 | 볼 밸브 | - | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | - | 150도 에프 | - | ₩ 61,460 | ||
V100FP | 볼 밸브 | - | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | - | 150도 에프 | - | ₩ 67,532 | ||
V125FP | 볼 밸브 | - | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | - | 150도 에프 | - | ₩ 84,297 | ||
V200FP | 볼 밸브 | - | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | - | 150도 에프 | - | ₩ 120,015 | ||
V300FP | 볼 밸브 | - | 폴리 프로필렌 | 폴리 프로필렌 | - | 150도 에프 | - | ₩ 359,135 | ||
ws25255 | 볼 밸브 | - | - | - | - | - | - | ₩ 27,832 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.