그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 격벽 탱크 피팅 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
가스켓 재질 | EPDM |
길이 | 1.5 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 3" |
필요한 구멍 크기 | 4-1 / 2 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
나사 유형 | 여성 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
A. 격벽은 유리 강화 폴리프로필렌으로 제작되어 강성, 가벼움, 낮은 흡습성, 응력 균열 및 내충격성이 우수합니다.
A. 가스켓은 플랜지의 위치(탱크 내외)에 관계없이 너트측이 아닌 격벽의 플랜지측에 항상 설치하여 기밀을 유지한다. 개스킷이 너트 쪽에 설치되어 있으면 물이 개스킷 주변의 나사산을 따라 이동할 때 누수로 이어집니다.
A. 잠금 너트는 개스킷에 압력을 가하여 액체가 새지 않도록 밀봉합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.