그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | FNPT x FNPT x FNPT |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
스케쥴 | 80 |
크기 | 2" |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 색상 | 연결 유형 | 압력 | 스케쥴 | 크기 | 스타일 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
티038 | 3 / 8 " | 검정 | FNPT x FNPT x FNPT | - | 80 | 3 / 8 " | - | -20도 ~ 150도 F | ₩ 12,232 | |
티050 | 1 / 2 " | 검정 | FNPT x FNPT x FNPT | - | 80 | 1 / 2 " | - | -20도 ~ 150도 F | ₩ 11,305 | |
티075 | 3 / 4 " | 검정 | FNPT x FNPT x FNPT | - | 80 | 3 / 4 " | - | -20도 ~ 150도 F | ₩ 11,865 | |
티100 | 1" | 검정 | FNPT x FNPT x FNPT | - | 80 | 1" | - | -20도 ~ 150도 F | ₩ 16,905 | |
티125 | 1.25 " | 검정 | FNPT x FNPT x FNPT | - | 80 | 1 / 4 " | - | -20도 ~ 150도 F | ₩ 22,575 | |
티150 | 1.5 " | 검정 | FNPT x FNPT x FNPT | - | 80 | 1 1 / 2 " | - | -20도 ~ 150도 F | ₩ 27,737 | |
티300 | 3" | 검정 | FNPT x FNPT x FNPT | - | 80 | 3" | - | -20도 ~ 150도 F | ₩ 150,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.