그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결기 |
연결 | MGHT x 3/4 "캠 레버 암 |
커플 링 설명 | 남성 여성 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
최대 압력 | 75의 PSI |
작동 온도 범위 | 20도 150도까지 에프 |
크기 | 3/4 x 3/4 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 커플 링 설명 | 항목 | 자재 | 최대 작동 압력 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150D90 | - | - | 연결기 | 폴리 프로필렌 | 300의 PSI | 1 1 / 2 " | - | ₩ 40,757 | ||
GHFT075D | FGHT x 3/4 "캠 레버 암 | 더블 여성 | 연결기 | 폴리 프로필렌 | 300의 PSI | 3/4 x 3/4 " | - | ₩ 28,262 | ||
GGHMT075B | - | - | 연결기 | - | - | - | - | ₩ 18,396 | RFQ
| |
150C90 | - | - | 연결기 | 스테인리스 강 | 225의 PSI | 1 1 / 2 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 40,757 | ||
200BFD | - | - | 연결기 | - | - | - | - | ₩ 36,876 | RFQ
| |
200C90 | - | - | 연결 | 폴리 프로필렌 | 225의 PSI | 2" | 폴리 프로필렌 | ₩ 45,412 | ||
150BFD | - | - | 연결기 | - | - | - | - | ₩ 46,900 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.