항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 무게 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 25 " |
기본 너비 | 20 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
손잡이 포함 | 아니 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 28.5 " |
전체 폭 | 20 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 28.5 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 71.25 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
318GSU | 톱니 모양 | ₩ 478,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.