BALDWIN FILTERS V852-O 오일 필터 양말/바이패스/vac-cel
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윤활유 필터 요소 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 8" |
내부 Dia. | 1-1 / 16 " |
길이 | 8" |
외부 Dia. | 4.125 " |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 44.7 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1542C | 15.5 " | - | 윤활유 필터 요소 | 15.5 " | 3.75 " | 3.75 " | ₩ 82,930 | ||
VT842-O | 7.75 " | 1-1 / 16 " | 윤활유 필터 요소 | 7.75 " | 3.125 " | 3.12 " | ₩ 45,097 | ||
V738-O | 7.187 " | 19/32" and 1-1/16" | 윤활유 필터 요소 | 7.187 " | 3.625 " | 3.62 " | ₩ 37,555 | ||
CU406 | 5.5 " | 9/16" and 1-13/16" | 윤활유 필터 | 5.5 " | 4.125 " | 4.12 " | ₩ 56,738 | ||
V1656-O | 16 " | 1-1 / 16 " | 윤활유 필터 요소 | 16 " | 4.5 " | 4.5 " | ₩ 57,540 | ||
DF408 | 10 " | 7/8" and 1-9/16" | 윤활유 필터 | 10 " | 5.75 " | 5.75 " | ₩ 106,883 | ||
C133-W | 31 " | 1-1 / 16 " | 윤활유 필터 | 31 " | 4.375 " | 4.38 " | ₩ 106,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.