항목 | 유체 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 14.5 " |
내부 Dia. | 3.5 " |
길이 | 14.5 " |
외부 Dia. | 6" |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 38.61 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 5911900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF788930 | 3 29 / 32 " | 5/8 "및 13/16" | 연료 필터 | 3 29 / 32 " | 4-5 / 16 " | 4 5 / 16 " | ₩ 33,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.