그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 필터 엘리먼트 |
에어 필터 설계 | 요소 만 |
높이 | 7 11 / 32 " |
길이 | 7 1 / 4 " |
외부 Dia. | 4-7/8" to 12-7/32" |
폭 | 4 7/8 ~ 12 7/32 " |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8421310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA4700 | 8.031 " | 에어 필터 엘리먼트 | 8.031 " | 9-29/32", Flange 12-25/32" | 9 29 / 32 " | ₩ 151,865 | ||
CA4999 | 9 5 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 12 3 / 32 " | 7-31/32 to 12-3/32" | 7 31 / 32 " | ₩ 134,417 | ||
CA5368 | 8.031 " | 에어 필터 엘리먼트 | 8.031 " | 11-31/32" and 14-7/8" | 11-31/32" and 14-7/8" | ₩ 244,737 | ||
CA5352 | 6 9 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 6 9 / 32 " | 9-5 / 16 " | 9 5 / 16 " | ₩ 120,977 | ||
CA5419 | 8.031 " | 에어 필터 엘리먼트 | 8.031 " | 11-31/32" and 14-7/8" | 11-31/32" and 14-7/8" | ₩ 501,123 | ||
CA5420 | 8.031 " | 에어 필터 엘리먼트 | 8.031 " | 11-21 / 32 " | 11 21 / 32 " | ₩ 218,277 | ||
CA5421 | 8 3 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 8.187 " | 12.031 " | 12.031 " | ₩ 679,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.