항목 | 브레이크 모터 |
A | 3.2/1.6 |
Base | N |
고장 토크 | 10.6 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 효율성 | 80 |
완전 부하 토크 | 3.08 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.896 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1 |
상 | 3 |
역률 | 77 |
개정 | K |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 63 ° C |
타입 | 3436M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRBM3538 | 0.54 A | 1.9-1.8 / .9 | 6.8 LB-FT | .5 | 69 | J | 1725 | - | ₩ 5,993,629 | |
VRBM3542 | 0.76 A | 2.9-2.6/1.3 | 9 LB-FT | . 75 | 71 | K | 1725 | 80도 C | ₩ 7,019,981 | |
VRBM3546T | 0.896 A | 3.2/1.6 | 10.6 LB-FT | 1 | 77 | G | 1725 | 63 ° C | ₩ 8,647,545 | |
VRBM3554T | 1.24 A | 4.6/2.3 | 17.5 LB-FT | 1.5 | 75 | J | 1700 | 52도 C | ₩ 8,797,905 | |
VRBM3558T | 1.75 A | 5.8/2.9 | 35.5 LB-FT | 2 | 77 | H | 1700 | 49도 C | ₩ 9,042,116 | |
VRBM3561T | 2.33 A | 8.2/4.1 | 24.8 LB-FT | 3 | 77 | F | 1750 | 50도 C | ₩ 9,309,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.