BALDOR MOTOR VHECP4109T 수직 P-베이스 모터, 230/460V, 3600RPM, 60Hz, 40hp, TEFC, 324HP 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 펌프 모터 |
A | 90/45 |
Base | N |
고장 토크 | 236 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 324 마력 |
완전 부하 토크 | 59.5 LB-FT |
HP | 40 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 8 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 13.6 A |
극 수 | 02 |
산출 | 40 |
상 | 3 |
역률 | 90 |
개정 | H |
RPM | 3540 |
온도 오르기 | 96도 C |
타입 | 1240M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 261.45 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 110.49 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHECP2333T | 7.56 A | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 04 | 15 | - | 3 | 83 | ₩ 9,253,720 | |
VHECP2334T | 9.41 A | 48/24 | 213 LB-FT | 04 | 20 | - | 3 | 84 | ₩ 9,666,559 | |
VHECP2394T | 5.9 A | 34.4/17.2 | 103 LB-FT | 02 | 15 | - | 3 | 88 | ₩ 9,621,240 | |
VHECP3660T | 1.36 A | 7/3.5 | 24.2 LB-FT | 02 | 3 | - | 3 | 89 | ₩ 4,961,660 | |
VHECP3661T | 2.14 A | 8.6-8.2/4.1 | 33.1 LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 77 | ₩ 4,443,100 | |
VHECP3663T | 2.08 A | 11.4/5.7 | 40.1 LB-FT | 02 | 5 | - | 3 | 90 | ₩ 6,025,240 | |
VHECP3665T | 3.15 A | 14-13.2/6.6 | 48.3 LB-FT | 04 | 5 | - | 3 | 79 | ₩ 5,579,659 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.