BALDOR MOTOR VEM3609 230상 밀폐형 모터, 460/1800V, 60RPM, 2Hz, 184hp, TEFC, XNUMXC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 184C |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 2.9 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3528M |
극 수 | 4 |
산출 | 2.000 마력 |
전체 길이 | 13.31 " |
상 | 3 |
역률 | 75 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,755 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | A | 고장 토크 | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
켄엠3454 | . 25 | .8 / .4 | 3.17 LB-FT | F | - | - | 0.298 A | 04 | ₩ 1,984,589 | ||
켄엠3534 | . 33 | 1.1 / .55 | 4.16 LB-FT | F | - | - | 0.389 A | 04 | ₩ 2,188,912 | ||
켄엠3535 | . 33 | 1.2 / .6 | 4.03 LB-FT | F | - | - | 0.329 A | 06 | ₩ 3,217,607 | ||
KM3454 | . 25 | 1.3 / .65 | 3.47 LB-FT | B | - | - | 0.6 A | 04 | ₩ 1,272,956 | ||
KM3457 | . 33 | 1.4 / .7 | 3.4 LB-FT | B | - | - | 0.56 A | 02 | ₩ 1,298,792 | ||
KNM3454 | . 25 | 1.4-1.3 / .65 | 3.47 LB-FT | F | - | - | 0.6 A | 04 | ₩ 1,345,756 | ||
KNM3534 | . 33 | 1.5-1.4 / .7 | 4.9 LB-FT | B | - | - | 0.54 A | 04 | ₩ 1,489,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.